Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Karina 32709, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5668495
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     32709-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
leichte Schaumverbund-Zwischensohle, flexible Sohle, um die natürliche Fußbewegung zu fördern, wasserabweisend, schmal zulaufende Laufsohle minimiert Stolperrisiko, federleichtes Synthetik-Obermaterial.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Synthetic PU
Futtermaterial:
Lycra, Mesh
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,76*
€ 72,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,71*
€ 72,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,40*
€ 69,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,59*
€ 68,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.