Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfleiste, 2er Pack, 5-Loch, 13 cm Abstand, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5667630
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KL 4/1
EAN/GTIN:
     4040857971388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfleiste
Knopfreihe
knopfleiste
Geeignet für Kochjacke Thomas (JM 8), Lennert (JM 20), für zweireihige 5-Loch-Jacken (je 5 Löcher untereinander), hochveredelt, gekrumpft, waschecht, Köpergewebe, 210 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Farbe:
schwarz
Gewicht:
210 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Abmessung:
13 cm Abstand
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 9,57*
Lager 302
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 9,67*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.