Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kellnerhose Basic, schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5667237
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BHM 2/1-L
EAN/GTIN:
     4040857914446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Kellner-Hose
Kellnerhose
Herrenkellnerhose mit 2 seitliche Eingrifftaschen, Gürtelschlaufen und Bügelfalten, 1 Gesäßleistentasche rechts, Leinwandgewebe, 170 g/m² (Oberstoff), Fischgratköper, 60 g/m² (Futterstoff).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Gewicht:
170 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: bundhose schwarz, bundhose, bundhose gr l, Arbeitshose, Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,48*
€ 35,46*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,74*
€ 35,81*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.