Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Marla 57487, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5663789
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     57487-40
EAN/GTIN:
     8859990884570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisend, extra Dämpfung für längeren Komfort, schmal zulaufende Laufsohle minimiert Stolperrisiko, schmale Passform, Obermaterial Leder.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Mikrofaser, PU
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
Gummi
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,82*
€ 90,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,79*
€ 73,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.