| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5661591 Herst.-Nr.: 646440-1799-9 EAN/GTIN: 7316220617946 |
| | |
|
| | |
| Wind- und wasserdichte Jacke mit verschweißten Nähten und hervorragender Atmungsaktivität. Front- und Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring für ID-Kartenhalterung in der linken Brusttasche. Drei Innentaschen, abnehmbare Kapuze mit verstellbarer Kordel. Verstellbare Ärmelbündchen. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | 3XL | Farbe: | orange/schwarz | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 3, EN343 | Waschtemperatur: | 40 °C | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange, regenjacke, regenjacke gr.xxxl, Gummijacke, Jacke (Regenschutz-), Öljacke |
| | |
| |