Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Jenni 3616, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5660136
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     3616-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kellnerschuhe
Serviceschuhe
kellnerschuhe schwarz
kellnerschuhe
Wasserabweisend, Obermaterial Leder, gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Polyester
Sohle:
Gummi
Zwischensohle:
Gummi
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,97*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,80*
€ 87,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,81*
€ 84,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,33*
€ 83,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.