| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5655178 Herst.-Nr.: PAF-0016 EAN/GTIN: 9346668000121 |
| | |
|
| | |
| Die CleanSpace2™-Nackenpolster sind für die Verwendung mit CleanSpace2™-Atemschutzgeräten (PAF-0034) konzipiert. Die Nackenpolster (dick und dünn) werden mit jedem CleanSpace2™ (PAF-0034) mitgeliefert. Diese Teile (PAF-0014 und PAF-0016) sind Reserveteile, die im Fall von Beschädigung oder Verlust verwendet werden können. Die Nackenpolster sind aus Schaumstoff mit (textilem) Neoprenüberzug gefertigt und werden mit Klettbändern an der Einheit befestigt. WICHTIG: Diese Nackenpolster sind aus Textil und Klettband. Verwendung mit CleanSpace2™ Atemschutzgeräten: leicht, ohne Schläuche oder Riemen, auf hohen Tragekomfort über längere Zeiträume ausgelegt, atmungsaktiv, lässt Schwitzen zu, leicht zu reinigen, schnell trocknend, auf lange Tragedauer in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt, einfacher, schneller Wechsel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nackenpolster dünn | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | AU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,58* | € 52,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,97* | € 52,20* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,40* | € 54,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 44,42* | € 56,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,41* | € 57,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|