| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001118812 Herst.-Nr.: PAF-1018 EAN/GTIN: 9346668000589 |
| | |
|
| | |
| Visierschutzfolie PAF-1018 Anti-Kratz-Folie 10 St./Packung CLEANSPACE Zubehör passend für alle Vollmasken CleanSpace™ · abziehbare Anti-Kratz-Folien schützen das Visier vor Kratzern und StößenVE= 10 St./PackungWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Vollmaske CleanSpace· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PAF-1018 | Werksnummer: | 4740002042 | Länge netto mm: | 265,00 | Breite netto mm: | 135,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | AU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Anti-Kratz-Folie | Norm: | CleanSpace™ PAF-1018 | Produktart: | Visierschutzfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,57* | € 58,20* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,80* | € 58,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,81* | € 60,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 49,82* | € 63,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,85* | € 63,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,557* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|