Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Rock Comfort Fit 1532, anthrazit, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5654377
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1532.7000.011.46
EAN/GTIN:
     4035386035052
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock
Comfort fit, verdeckter Schlitz hinten, voll gefüttert, Länge 54 cm / Langgrößen 62 cm, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Größe:
46
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
235 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Geschlecht:
Damen
Rocklänge:
54 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MA
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,06*
€ 55,68*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 42,70*
€ 55,90*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.