Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmaske 9432 (9002) mit EasyLock®-Anschluss, Gr. M inkl. 2x A1B1E1K1P3 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5653362
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     943201
EAN/GTIN:
     4019444008226
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Extrem leichte Vollmaske, Maskenkörper wiegt nur 360 g, Rahmenlose Panorama-Sichtscheibe, erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2, Maskenkörper aus weichem, hautverträglichen TPE-Material, einfaches Auf- und Absetzen, einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig, Maskenkörper inklusive 2x A1B1E1K1P3 R Filter montiert, geprüft und zugelassen nach EN 136:1998 CL2.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Norm:
EN 136:1998, EN 14387:2004+A1:2008
Modell:
9432
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Schutzstufe:
A1B1E1K1P3 R
Material-Maskenkörper:
TPE
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Vollmaske, Vollsichtmaske, helm masken kombination, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 111,57*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 111,85*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 125,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,47*
€ 128,10*
Lager 302
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 128,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 772,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.