Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Condor 28777, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5646872
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     28777-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kellnerschuhe
Serviceschuhe
kellnerschuhe schwarz
kellnerschuhe
Obermaterial Leder und Synthetik, wasserabweisend, gepolsterter Schuhkragen, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Synthetik
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,93*
€ 59,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,64*
€ 59,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,52*
€ 56,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,52*
€ 55,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,86*
€ 46,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.