Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Cobalt (S3), Weite 11, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5646117
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     IA101-44
EAN/GTIN:
     8033546350393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter (OverDry), Alu-Lite Aluminiumkappe, Flex-System Zero durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, Comfort Plus - durchgehendes, anatomisch atmungsaktives, geformtes Fußbett, weiche PU-Zwischensohle mit Infinergy®, abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU-Laufsohle mit leichtem Absatz, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU/PU und Infinergy®
Weite:
11
Schuhtyp:
Stiefel
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
1
Frei Haus
ab € 72,70*
€ 94,15*
Frei Haus
ab € 78,49*
€ 103,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,64*
€ 110,27*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,15*
€ 112,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,50*
€ 108,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,78*
€ 102,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,10*
€ 97,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,70*
€ 86,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.