Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Freestyle II 38140, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644715
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     38140-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisend, unterschiedliche Traktionsprofile auf der rutschhemmenden Laufsohle sorgen für den optimalen Halt auf jeder Oberfläche und Arbeitsumgebung, schmal zulaufende Laufsohle minimiert Stolperrisiko, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Synthetic PU
Futtermaterial:
Mesh
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,61*
€ 49,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,55*
€ 45,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.