Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Freestyle II 38140, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644710
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     38140-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kellnerschuhe
Serviceschuhe
kellnerschuhe schwarz
kellnerschuhe
Wasserabweisend, unterschiedliche Traktionsprofile auf der rutschhemmenden Laufsohle sorgen für den optimalen Halt auf jeder Oberfläche und Arbeitsumgebung, schmal zulaufende Laufsohle minimiert Stolperrisiko, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Synthetic PU
Futtermaterial:
Mesh
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,92*
€ 49,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,86*
€ 46,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,96*
€ 45,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.