Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Ambassador 2033, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644645
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     2033-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschuhe
Serviceschuhe
kellnerschuhe schwarz
kellnerschuhe
Wasserabweisend, Obermaterial Leder, schmalere Passform, Stahlgelenkfeder, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB E SRC
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,32*
€ 96,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,10*
€ 95,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,84*
€ 93,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,55*
€ 78,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.