Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Senator 1201, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644636
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     1201-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschuhe
Serviceschuhe
kellnerschuhe schwarz
kellnerschuhe
Wasserabweisend, Obermaterial Leder, Stahlgelenkfeder, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB E SRC
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,92*
€ 122,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,28*
€ 121,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,60*
€ 120,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,11*
€ 119,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,86*
€ 98,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.