Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisex-Koch-/Bäckerhose 12/535, blau/weiß-hahnentritt, Gr. 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644366
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/5353/05/66
EAN/GTIN:
     4016364092120
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
leiber bäckerhose
bäckerhose
Für Damen und Herren, Bund mit Dehnzone, zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, schlitzreißverschluss, kochfest und chlorecht. CLEAN DRESS – Industriewäsche geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle Köper
Größe:
66
Farbe:
blau/weiß-hahnentritt
Gewicht:
260 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Weitere Suchbegriffe: kochhose gr. 66, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.