Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSG SVAR-Schweißerschutzglas 50 mm, DIN A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5643093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Athermalglas
Schweißerschutzglas
athermalglas din 8
athermalglas
SSG SVAR-Schweißerschutzglas nach DIN EN 166/169. Für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001, EN 169:2002
Abmessung:
50 mm
Schutzstufe:
DIN A8
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: Brillenglas (Schweißschutz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.