Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Hose 1643 801 33, schwarz-weiß Pepita, normal, Gr. Sn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5639902
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1643-801-33-Sn
EAN/GTIN:
     4010365897746
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Diese Hose für Sie&Ihn in schwarz-weiß Pepita ist aus ausgewähltem Mischgewebe sportlich-schick geschnitten, so dass das klassische Muster zeitgemäß zur Geltung kommt. Die gerade Jeansform für Sie&Ihn in schwarz-weiß Pepita ist mit vielen durchdachten Funktionen ausgestattet und überzeugt mit ihrer raffinierten Sitz. Die Hose für Sie&Ihn in schwarz-weiß Pepita lässt sich mit einem verstellbaren Gummizug im Rücken individuell anpassen. Vorne hat die Hose für Sie&Ihn in schwarz-weiß Pepita zwei geräumige Seitentaschen, hinten zwei aufgesetzte Gesäßtaschen.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
Sn
Farbe:
schwarz/weiß pepita
Waschtemperatur:
95°C
Flächengewicht:
215 g/m²
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
82 cm
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,46*
€ 41,15*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,66*
€ 41,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 31,96*
€ 41,68*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.