Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke Basic, weiß, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5639737
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BJM 1/3-L
EAN/GTIN:
     4040857864512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Normale Passform, Ärmelmanschetten mit Schlitz, aufgesetzte Brusttasche links, zweireihige 10-Knopf Jacke, inklusive 10 Ton-in-Ton-Kugelknöpfe, Köpergewebe, 185 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
L
Farbe:
weiß
Gewicht:
185 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, bäckerjacke karlowsky, Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 20,38*
€ 26,94*
10 Tage
298
€ 4,95*
ab € 19,78*
€ 26,98*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,33*
€ 27,78*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.