Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Rock Regular Fit 1542, schwarz, Gr. 88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5635569
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1542.666.110.88
EAN/GTIN:
     4035386269372
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
Regular fit, verdeckter Schlitz hinten, elastisches Futter, Länge 54 cm / Langgrößen 62 cm, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan
Größe:
88
Farbe:
schwarz
Gewicht:
200 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Geschlecht:
Damen
Rocklänge:
62 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MA
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,18*
€ 71,19*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,85*
€ 71,56*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.