Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Regenlatzhose HALMSTAD, gelb, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5634354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888209815
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, extrem leichtes, geschmeidiges Material, dehnbar in Längs- und Querrichtung, Nähte doppelt verschweißt, Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche, Reißverschluss in der äußeren Beinnacht für besseren Ein- und Ausstieg, elastische Träger mit verstellbaren Schnellverschluss-Schnallen auf Front und Rücken, Weitenverstellung in der Taille, NORWAY®-Logo auf dem rechten unterem Beinabschluß.
Weitere Informationen:
Material:
PU auf Polyester-Trägergewebe
Größe:
S
Farbe:
gelb
Norm:
DIN EN 343 Klasse 3/1
Gewicht:
190 g/m²
Wassersäule:
8000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 11,90*
€ 17,16*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,67*
€ 20,85*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.