Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Poloshirt 5-3055, warnorange, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5631903
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     5-3055-XS
EAN/GTIN:
     4250063694975
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
Warnschutz T-Shirt
Warnschutz-Shirt
Hautsympathisch und ohne Geruchsbildung, sehr hoher Tragekomfort, industriewäschetauglich, dem Konzept angepasster, segmentierter Reflexstreifen in entsprechender Optik (keine Einschränkung der Dehnung), UV Schutz UPF 50+, Druckknopfleiste, innenliegender Flat zur Individualisierung.
Weitere Informationen:
Material:
55 % Baumwolle, 45 % Polyester
Größe:
XS
Farbe:
warnorange
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2
Gewicht:
185 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzshirt, warnschutz-poloshirt orange, warnschutz poloshirt, watex warnschutzpoloshirt, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.