Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Acifort Heavy Duty full safety (S5), Gr. 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5629587
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     A442211-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Ein praktischer und langlebiger Sicherheitsstiefel für den Baubereich. Strapazierfähige und gut profilierte Sohle. Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
gelb/schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2004-S5
Obermaterial:
PVC/Nitrilkautschuk
Schafthöhe:
38 cm
Sohle:
PVC/Nitrilkautschuk
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 18,465* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,03004*
€ 166,63575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,51*
€ 164,8269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,40*
€ 156,366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,18002*
€ 147,77422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,79*
€ 131,8401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.