Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-BSD-Bundjacke Comfort, navy/royalblau, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5625749
Hersteller:
     BSD GmbH
Herst.-Nr.:
     4641056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Störlichtbogengeprüft nach IEC 61482-1-2:2007 Klasse 1, Prüfpegel W(LBP)= 158 kJ, zusätzlich störlichtbogengeprüft nach IEC 61482-1-1: ATPV 13 cal/cm², Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2008 A1/B1/C1/F1, Schweißerschutz nach EN ISO 11611:2007 Klasse 2-A1, Schutz gegen statische Elektrizität nach EN 1149-5:2008. Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivität und guten Feuchtigkeitstransport, permanenter Flammschutz, mit hohem Stehkragen, Kunststoff-Krampen-Reißverschluss, verdeckten Druckknöpfen, innen liegenden Taschen und abgesetzten Reflexbiesen an Taschen, Ärmeln und im Vorder- und Rückenteil , Industriewäschen - geeignet nach EN ISO 15797, keine Waschzyklenbegrenzung, gestickte Kennzeichnungspiktogramme mit Klassenangabe am Stehkragen, 320 g/m² Gewebe, 55 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Komponente, Farbe: navy/royalblau.
Weitere Informationen:
Material:
55 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Komponente
Größe:
56
Farbe:
navy/royalblau
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 Klasse 2 A1, EN 1149-5, IEC 61482-1-2 Klasse 1, IEC 61482-1-1
Gewicht:
320 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.