Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Latzhose CHICAGO, warnorange/navy, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5618139
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3481-3XL
EAN/GTIN:
     4031301045618
Suchbegriffe:
Regenlatzhose
Regenschutz-Latzhose
Regenschutzlatzhose
Wetterschutzlatzhose
Höchster Tragekomfort, Platz für alles Wichtige und zusätzlicher Schutz des Oberkörpers - die Latzhose ist einfach ein Klassiker. Diese Eigenschaften verbindet CHICAGO mit professionellem Warn- und Wetterschutz: z. B. mit Reflexstreifen aus original 3M Scotchlite™ 8906-Gewebe, 100% wasser- und winddicht verschweißten Nähten, elastischen Trägern und großzügigen Taschen. So lassen sich selbst Klassiker perfektionieren. Zertifiziert nach EN 13688, EN 20471 und EN 343, wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, die eine lange Tragedauer gestattet, Original 3M ScotchliteTM Reflexstreifen umlaufend um Beine und Taille, dunkel abgesetzter Saumbereich verhindert leichtes Anschmutzen, elastischer Gummizug im Taillenbund, Hosenschlitz mit Reißverschluss Beinnähte mit Reißverschlussöffnung in der Seitennaht erleichtert das Anziehen, elastische Hosenträger mit Verstellschnallen, 1 Latz-, 2 obere Klappen-, 2 Cargo-Bein-, 1 Gesäßtasche, Netzfutter zur Unterstützung der Atmungsaktivität.
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
warnorange/navy
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688
Obermaterial:
100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Futtermaterial:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, regenlatzhose orange, regenlatzhose, regenlatzhose xxxl, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 44,56*
€ 59,78*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,87*
€ 60,76*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 79,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,24*
€ 94,87*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.