Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale 31795 (S1), Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5611454
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31795-44
EAN/GTIN:
     4042035800343
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, Mikrofaser weiß, Stahlkappe, Zwischensohle Soft-PU, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Einlegesohle, Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter, Ristbereich verstellbar, Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung:
Sandale
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S1
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
Soft-PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 54,19*
€ 70,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,53*
€ 73,37*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 78,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,20*
€ 80,53*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,29*
€ 89,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,53*
€ 93,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,09*
€ 91,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,05*
€ 88,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,25*
€ 85,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,94*
€ 72,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.