| |
|
| Artikel-Nr.: 283-803262 Herst.-Nr.: 31795-44 EAN/GTIN: 4042035800343 |
| |
|
| | |
| Leichter ESD-Sicherheitsschuh aus Mikrofaser. Merkmale:- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Mikrofaser
- atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Ristbereich verstellbar
- Klettverschluss
- Zwischensohle Soft-PU
- rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Stahlkappe
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Sanitized behandelt
- Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1700 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, abeba sandale weiß, sandalen, sandale 44, 31795-44, 2590.31795-44, ABE31795-44, ESD-Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuh, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, Damen-/Herren-Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitssandale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 54,13* | € 70,42* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,12* | € 71,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,95* | € 78,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,56* | € 80,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 69,59* | € 88,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|