Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5safety Multinormen-Langjacke 3256, marine, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5611029
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     3256MQ-54
EAN/GTIN:
     8717575175324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Verdeckter Druckknopfverschluss, 2 Vortaschen mit Patte, Brusttasche mit Patte, Innentasche, Rückenfalten, Ärmel mit Einstelldruckknöpfen, Reflektionsstreifen.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % antistatische Fasern
Größe:
54
Farbe:
marine
Norm:
DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1 ATPV 11.5 cal/cm², DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1 A2, DIN EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1
Gewicht:
280 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, arbeitsjacke blau groesse 54, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 54, Feuerschutzjacke, Jacke (Flammschutz-), Regenjacke (Flammschutz-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.