Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor safety, weiß/grün (SB), Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5610036
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     171BV-36
EAN/GTIN:
     8713197302667
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Zweckmäßiger Arbeitsstiefel für die lebensmittelverarbeitende Industrie. Wasserdicht zum Schutz bei Nässe, Ölbeständig, ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle, rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 SB E FO SRA
Kappe:
Stahl
Sohle:
PVC
Schuhtyp:
Gummistiefel
Schutzklasse:
SB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,79*
ab € 16,75*
€ 23,31*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 23,35*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,57*
€ 25,56*
3 Tage
4
€ 6,99*
ab € 19,60*
€ 27,00*
€ 4,90*
ab € 17,22*
€ 33,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.