Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitex-Bundhose 61938tw0, warnorange/marine, Gr. 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5609712
Hersteller:
     Qualitex (Volker Gonschorek)
Herst.-Nr.:
     61938tw0-26
EAN/GTIN:
     4046987035617
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bund mit 6 Gürtelschlaufen, Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte + Klettverschluss, inks zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche und in Bundnähe eine Smartphonetasche mit Patte + Klett, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit YKK-Metallreißverschluss, vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss, elastischer Stretcheinsatz unter der Knietasche, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen und der hinteren Passe, je 2 umlaufende 5 cm breite Reflexstreifen 3M-8910 unten an den Beinen, 1 umlaufender 5 cm breiter Reflexstreifen 3M-8910 unmittelbar oberhalb der Knietasche, Kontrastteile in marine: Seitentascheneingriffe und fortführend oberer, seitlicher Beinkeil, oberer Rand der aufgesetzten Werkzeugtasche des rechten Beins, Hammerschlaufe, hintere Passe der Hose, Saumabschluss unterhalb des 1, Reflexstreifens, Elastikträger, Warnschutz EN ISO 20471 Klasse 2.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
26
Farbe:
warnorange/marine
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2
Gewicht:
245 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose blau gr.26, arbeitshose gr.26, arbeitshose blau, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.