Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske 5120 EN 405:2001+A1:2009 1St./VE MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018131006
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     512001
EAN/GTIN:
     4019444008738
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
CompactMask Atemschutzmasken sind gebrauchsfertig, wartungsfrei und besonders einfach in der Handhabung. Fest verbaute Gas- und Partikelfilter erlauben eine ultrakompakte Bauform. Das macht sich in einem nahezu uneingeschränkten Sichtfeld bemerkbar. Die CompactMask lässt sich gut mit Visieren und Schutzbrillen kombinieren. Ihr gut ausbalancierter Schwerpunkt verleiht der Maske hohen Tragekomfort. Eine anatomische Dichtlippe sorgt für komfortablen Dichtsitz. Aufgrund der hohen Flexibilität im Nasenbereich ist nur eine Größe notwendig. Die CompactMask wird in einem wiederverschließbaren Aufbewahrungsbeutel geliefert. CompactMask Halbmasken bieten zuverlässigen Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe. Sie sind in verschiedenen Filterkombinationen erhältlich. · Anwendung: bei Umgang mit Lösemitteln aus Lacken, Farben, Klebstoffen, Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall- oder Kunststoffbearbeitung (außer PVC)

Weitere technische Eigenschaften:
· Schutzstufe: FFA1P2 R D
· Anwendung: Gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65°C (max. Konzentration < 0,1 Vol.%), sowie ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Zusätzlich gegen CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 wenn eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt.
· Vielfaches des Grenzwertes: 30/10
· Bruttogewicht: 260 g
· Nettogewicht: 210 g
· Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)/Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 405:2001 + A1:2009
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 21,57*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 18,92*
€ 23,32*
1
€ 4,00*
ab € 18,53*
€ 23,86*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,50*
ab € 18,92*
€ 24,06*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 241,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.