Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Versaflo™ TR-6710E Partikelfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609025
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TR-6710E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
Ein Partikelfilter für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600. Der Filter wird direkt an der Einheit befestigt. 3M empfiehlt die Verwendung des TR-6700FC Filterdeckels, um den Filter vor materiellen Schäden zu schützen. Der TR-6700FC Filterdeckel wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre verwendet. Details: • Ein Partikelfilter für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600 • Einfache Anbringung. • 3M empfiehlt die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels, um den Filter vor Schäden zu schützen
Weitere Informationen:
Norm:
EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008
Ausführung:
Partikelfilter
Modell:
TR-6710E
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, Netzluftfilter (Atemschutz)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 35,41*
€ 42,35*
Lager 302
20
5
Frei Haus
ab € 35,546*
€ 42,566*
5
Frei Haus
ab € 35,92*
€ 42,70*
1
€ 8,95*
ab € 33,01*
€ 43,12*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 34,82*
€ 43,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,566*
€ 50,65354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,826*
€ 48,58294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,586*
€ 45,91734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,546*
€ 42,29974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 212,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.