Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter TR-6710E f.TR-600/800 EN 12941 TH2 od.TH3 (je n.Kopfteil) 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4701001061
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100020971
EAN/GTIN:
     04046719920761
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/800Weitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: einfache Anbringung· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
TH2 oder TH3 (je nach Kopfteil)
Norm:
EN 12941
PSA-Kategorie:
III
passend für:
TR-600/800
Marke:
3M
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, Atemschutzfilter, CleanSpace, Filter, Gebläseatemschutz, PAFtec, Zubehör Gebläseatemschutz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 36,824*
€ 39,786*
Lager 1690
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,40*
€ 41,13*
5
Frei Haus
ab € 35,73*
€ 42,87*
5
Frei Haus
ab € 36,94*
€ 44,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 34,63*
€ 44,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 35 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 45 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 205,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.