| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5607964 Herst.-Nr.: 1779 8413-9746-56 EAN/GTIN: 4043849625788 |
| |
|
| | |
| DESIGN Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum, Rückwärtige Seitenteile. FUNKTION 2 eingearbeitete Brusttaschen, Links: eingehängte, Innentasche mit Klette, Smartphonetasche innen in Brusttasche, 2 abgedeckte Seitentaschen, ergonomisch geformte Ärmel, Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss, Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf, Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenverstellbar, Bewegungsfalten im Rücken, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere Informationen: | | Material: | 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Faser | Größe: | 56 | Farbe: | anthrazit/kornblumenblau | Norm: | DIN EN ISO 13688, DIN EN ISO 11611 Klasse 1-A1+A2, DIN EN ISO 11612 Code A1+A2 B1 C1 E3, DIN EN 61482-1-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 13034 Typ 6 | Gewicht: | 350 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,88* | € 127,24* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,92* | € 127,87* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,23* | € 130,22* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,56* | € 140,07* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,41* | € 143,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|