Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalt Neon Latzhose 6230, anthrazit/gelb, Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5606683
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6230098
EAN/GTIN:
     4030913943855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Als Allround-Workerhose darf die Latzhose in der Basalt Neon Kollektion nicht fehlen: Mit über acht Taschen bietet sie reichlich Staurau. Aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links, Handytasche links, doppelte Maßstabtasche rechts, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Gummizug im Bund, Reißverschluss im, Hosenschlitz, Reflexbiesen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Steckschnallen.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Ripstop-Optik
Größe:
98
Farbe:
anthrazit/gelb
Gewicht:
260 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: kinder latzhose planam, kinder-latzhose, kinderlatzhosen gr.98, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,67*
€ 29,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,85*
€ 30,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 30,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,84*
€ 31,00*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,37*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230046
ab € 21,68*
Ähnlich
Planam
6230048
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
6230050
ab € 21,68*
Ähnlich
Planam
6230052
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6230054
ab € 21,77*
Ähnlich
Planam
6230056
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
6230058
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
6230060
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
6230025
ab € 21,85*
Ähnlich
Planam
6230026
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6230027
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6230028
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
6230029
ab € 21,80*
Ähnlich
Planam
6230042
ab € 21,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.