| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699667 Herst.-Nr.: 6230042 EAN/GTIN: 4030913943718 |
| |
|
| | |
| Planam 6230042 Latzhose Basalt Neon Arbeitskleidung anthrazit/gelb Gr:42 Material Hauptfarbe65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 260 g/m², Ripstop-OptikKontrastfarbe85 % Polyester, 15 % Baumwolleca. 300 g/m²DesignReflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silberExtra 2 aufgesetzte Seitentaschen Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links Handytasche links doppelte Maßstabtasche rechts Bundweitenverstellung mit Jeansknopf Gummizug im Bund Reißverschluss im Hosenschlitz Reflexbiesen 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz Träger mit elastischem Gummibandeinsatz Steckschnallen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6230042 | Werksnummer: | 6230042 | Profil: | 42 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 42 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,78* | € 29,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,97* | € 30,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,97* | € 30,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,92* | € 30,78* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,85* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|