Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrille OverG, PC - getönt - schwarz/grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5605894
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10145577
EAN/GTIN:
     4032792358577
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Diese moderne Überbrille ist zum Tragen über kleinen oder mittelgroßen Korrekturbrillen vorgesehen. Gleichzeitig ist sie so kompakt und elegant, dass sie auch ohne Korrekturbrillen getragen werden kann. OverG zeichnet sich durch zuverlässige Stoßbeständigkeit und Rundumschutz vorne, seitlich und von oben aus. Die kratzfeste TuffStuff Beschichtung nach EN 166 K verlängert die Nutzungsdauer. Bei hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis ist die OverG die perfekte Besucherbrille.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
PC
Sichtscheibe-Farbe:
getönt
Kratzfest:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,8325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,54*
€ 72,0426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,40008*
€ 71,8761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,62008*
€ 67,3779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,60008*
€ 66,1641
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,94*
€ 64,1886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.