Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Sicherheitshalbschuh AMBITION BLUE LOW ESD 72733 (S1), Gr. 45
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 302
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5604426
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
72733-45
EAN/GTIN:
4030839246788
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der AMBITION blue Low ESD S1 ist ein S1 Sicherheitsschuh aus der ELTEN DIMENSION PRO Serie und in den Größen 36 bis 48 lieferbar. Nubukleder und Meshmaterial im Schaft sind sehr strapazierfähig. Dank ESDAusstattung eignet sich dieser ELTEN Sicherheitsschuh für Arbeiten in ESD-sensiblen und elektrostatisch geschützten Bereichen. Ergonomisch geformte Stahlkappen schützen die Zehen des Trägers. Eine Besonderheit ist die Laufsohle DIMENSION Pro mit rutschhemmendem „Wabendesign“ und speziellen Kontaktflächen für fast reibungsloses Drehen auf der Stelle – speziell für harte, glatte Bodenbeläge von Industriehallen. Eine semi-orthopädische Einlegesohle und atmungsaktives Textilfutter, aber auch modisches Design sorgen dafür, dass dieser bequeme S1 Sicherheitsschuh gern getragen wird. On Top: Der AMBITION blue Low ESD S1 ist für orthopädische Veränderungen zertifiziert.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz/blau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Nubukleder, Mesh
Futtermaterial:
atmungsaktives Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
Fußbett:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
Schutzklasse:
S1
Brandsohle:
ESD-fähiges Softvlies
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
ESD-Einlegesohle
,
ESD-Fußbett
,
ESD-gerechte Einlegesohle
,
Sicherheitseinlegesohle
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Einlegesohle
,
Einlegesohlen
,
Schuheinlagen
,
Standard-Sohle
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
elten esd-sicherheitsschuh gr 45 s1
,
esd einlegesohle
,
esd-einlegesohle elten
,
Halbschuhe (Sicherheits-)
,
Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,27*
€ 78,79*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 78,80*
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 65,27*
€ 81,13*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 83,18*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,27*
€ 96,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,49*
€ 114,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,76*
€ 113,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,73*
€ 107,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,56*
€ 105,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,27*
€ 94,33
pro Paar
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 43-46 - Größe: 43-46
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,58*
Zubehör
Elten Hey Impra Shoe-Fresh, Schuhspray zur Beseitigung von Gerüchen, Inhalt: 100
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 43-46 - Größe: 43-46
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
Funktionssocke Basic Socks Gr.43-46 schwarz ELTEN
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
Hey Impra Shoe-Fresh Schuhpflegemittel 100 ml
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 45 - Größe: 45
ELTEN
204082-45
ab € 5,94*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 45 - Größe: 45
ELTEN
204080-45
ab € 5,94*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 45 - Größe: 45
ELTEN
204081-45
ab € 5,95*
Zubehör
Socken, Größe 43-46, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen