Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh AMBITION BLUE LOW ESD 72733 (S1), Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5604422
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72733-41
EAN/GTIN:
     4030839246740
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der AMBITION blue Low ESD S1 ist ein S1 Sicherheitsschuh aus der ELTEN DIMENSION PRO Serie und in den Größen 36 bis 48 lieferbar. Nubukleder und Meshmaterial im Schaft sind sehr strapazierfähig. Dank ESDAusstattung eignet sich dieser ELTEN Sicherheitsschuh für Arbeiten in ESD-sensiblen und elektrostatisch geschützten Bereichen. Ergonomisch geformte Stahlkappen schützen die Zehen des Trägers. Eine Besonderheit ist die Laufsohle DIMENSION Pro mit rutschhemmendem „Wabendesign“ und speziellen Kontaktflächen für fast reibungsloses Drehen auf der Stelle – speziell für harte, glatte Bodenbeläge von Industriehallen. Eine semi-orthopädische Einlegesohle und atmungsaktives Textilfutter, aber auch modisches Design sorgen dafür, dass dieser bequeme S1 Sicherheitsschuh gern getragen wird. On Top: Der AMBITION blue Low ESD S1 ist für orthopädische Veränderungen zertifiziert.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/blau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Nubukleder, Mesh
Futtermaterial:
atmungsaktives Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
Fußbett:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
Schutzklasse:
S1
Brandsohle:
ESD-fähiges Softvlies
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s1 black, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 63,44*
€ 78,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 78,71*
10 Tage
22
€ 5,99*
ab € 64,80*
€ 81,11*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,13*
€ 83,23*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,33*
€ 96,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,55*
€ 114,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,83*
€ 114,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,62*
€ 105,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,33*
€ 94,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,56*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,66*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,96*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.