Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle ESD PRO BLACK, Gr. 52


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5602323
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204054-52
EAN/GTIN:
     4030839250099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Ganzflächige Einlegesohle, geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105 - 107 Ohm). Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsaufnahme durch die offenzellige Struktur des PU-Schaums, Formstabil und dauerhaft flexibel, anatomisch geformtes Fussbett, Aktivkohleabsorber im Schaum zur wirksamen Geruchsbindung. Die Passform der Sohle eignet sich für alle ELTEN ESD Artikel der Produktgruppen L10, BIOMEX-PROTECTION (RENZO Biomex), TRAINERS, SPORTICS, CLASSIC-LINE, MEN AT WORK, SAFETY-GRIP, BUSINESS (RONNY), WHITE.
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
schwarz/weiß
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,42*
7 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,42*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,86*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 6,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.