Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Winter (S3), Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5600937
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     7-5100WX-39
EAN/GTIN:
     4250063607289
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Robuster Schnürstiefel aus Rindleder, mit Webpelzfütterung, zweischichtig, angeschäumte, antistatische und energieaufnehmende PUR-Sohle, geschlossener Fersenbereich, öl- und säurefest, rutsch- und abriebsicher mit Stahlkappe und -sohle.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3
Kappe:
Stahl
Sohle:
PUR
Weite:
10,5
Schuhtyp:
Stiefel
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.