Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka 3-2447WX, warngelb/blau, Gr. L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5570831
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     3-2447WX-L
EAN/GTIN:
     4250063608965
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Wind- und wasserdicht, Kapuze im Kragen einrollbar, Steppfutter austrennbar, vier Außentaschen, eine Innentasche, Schulterpartie in blau abgesetzt, 2x5 cm Reflexstreifen silber am Rumpf umlaufend und über die Schultern, 2x5 cm Reflexstreifen silber je Ärmel umlaufend.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
warngelb/blau
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Obermaterial:
100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet
Futtermaterial:
100 % Polyester
Klasse Wetterschutz:
Klasse 2/1
Wattierung:
100 % Polyester
Klasse Warnschutz:
Klasse 3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 54,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 624,83*
€ 743,5477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 612,62*
€ 729,0178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 583,60*
€ 694,484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 567,94*
€ 675,8486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 540,35*
€ 643,0165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.