Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75475 Fakse Hose, schwarz, flammhemmend, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5569811
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     75475-3XL
EAN/GTIN:
     7040053659766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Flammhemmend, antistatisch, zugelassen als Schutz vor elektrischen Lichtbögen, CE-Kennzeichnung sichtbar auf Kleidungsstück, Kontrastnähte.
Weitere Informationen:
Material:
48,5 % Wolle, 48,5 % Viskose, 3 % Belltron
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 11612 A1B1C1, EN IEC 61482 Kl. 1 (4 kA), EN 1149
Gewicht:
170 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,34*
€ 67,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,63*
€ 68,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 61,33*
€ 78,93*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.