Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Basic Roundneck, dunkelblau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5569109
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     021030-580-8
EAN/GTIN:
     7332413510771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Unisex-Sweatshirt
Unisex Sweater mit Rundhalsausschnitt. Starkes Nackenband. Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund. Waschbar bis 40°C.Unisex Sweater mit Rundhalsausschnitt. Starkes Nackenband. Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
dunkelblau
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
280 g/m²
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzpullover, warnschutzpullover xxl, kinder shirt, kinder-t-shirts blau, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.