Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 96571 (S3), Weite 2XL, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5559121
Hersteller:
     Kings
Herst.-Nr.:
     96571907046
EAN/GTIN:
     4005552171464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schutzstiefel mit Reißverschluss, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Faservlies-Brandsohle, ganzes, anatomisches Fußbett, bequeme, extrabreite Passform.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Qualitätsleder
Futtermaterial:
wärmendes Vlies-Innenfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
DUO/PU-Laufsohle
Weite:
XXL
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Brandsohle:
Faservlies
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,99*
€ 72,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,57*
€ 69,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,41*
€ 64,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.