Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniegelenkschoner GELENK 20c


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5557134
Hersteller:
     Nierhaus
Herst.-Nr.:
     1040-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Bewährter Kniegelenkschoner - jetzt auch mit weißem Gleit-und Verschleißschutz, hinterlässt er auch auf empfindlichen Untergründen keine Schlieren! Gefertigt nach strenger Bergbau -Norm, in der gesamten Baubranche beliebt! Branchen: wird in der gesamten Baubranche und im Bergbau bevorzugt, eignet sich auch auf sehr harten und unebenen Untergründen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
rot
Norm:
EN 14404:2004+A1:2010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: knieschoner nierhaus, knieschoner, Kniekissen, Knieprotectoren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,68*
€ 23,74*
2 Tage
41
€ 7,90*
ab € 17,28*
€ 23,82*
7 Tage
38
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,81*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 25,93*
3 Tage
113
€ 6,99*
ab € 19,25*
€ 26,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,93*
€ 30,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.