Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bama Stiefel-Socken Sokkets Extra, Gr. 36/37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5555312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3202010004-36/37
EAN/GTIN:
     4008402356080
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Einziehsocken
Bama Sokkets sind ideal für Gummistiefel. Durch ihre Material-kombination bieten sie Feuchtigkeits- und Kälteschutz. Eine weiche Zwischenlage sorgt zudem für wohltuende Polsterung. Bama Sokkets machen das Tragen von Gummistiefeln komfortabler und angenehmer.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
36/37
Farbe:
blau
Futtermaterial:
100 % Polyacryl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, stiefelsocken bama, baumwoll socken, Socke, Strumpf, Unterhemd, Unterhose, Strümpfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 8,90*
9 Tage
15
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 10,50*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 23,80*
€ 32,72*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.