Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Acifort Heavy Duty full safety (S5), Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5555285
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     A442011-45
EAN/GTIN:
     8713197014003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Ein praktischer und langlebiger Sicherheitsstiefel für den Baubereich. Strapazierfähige und gut profilierte Sohle. Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2004-S5
Obermaterial:
PVC/Nitrilkautschuk
Schafthöhe:
38 cm
Sohle:
PVC/Nitrilkautschuk
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,95*
€ 42,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.