| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5551997 Herst.-Nr.: 020997-35-4 EAN/GTIN: 7332413437320 |
| |
|
| | |
| Expeditions-Parka, verdeckter Full-Zip, Ärmel mit gerippten Manschetten, wasserdichte Reißverschlüsse an Brust und Arm, elastischer Bund durch Kordelzug, Ärmelbündchen durch Klett verstellbar, Druckknöpfe aus Gummi, zahlreiche große Taschen, abnehmbare Kunstpelz-Kapuze. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Nylon, PU-beschichtet | Größe: | S | Farbe: | rot | Futtermaterial: | 100 % Polyester | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, allwetterparka rot, wetterschutzparka s, regenjacke, Mantel (Kälteschutz-), Parka |
| | |
| |